Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS EL050-90 Poly Pipe 90 Deg Ebow, 1/2 Inch Size | AB2KDZ 1MJY5

BANJO FITTINGS EL050-90 Poly Pipe Ebow 90 Deg, Μέγεθος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KDZ Μοντέλο: EL050-90Cross Ref: 1MJY5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€8.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας 90 μοίρες
Γωνία90 Βαθμός
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα80
Μέγεθος1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS EL038-90 Poly Pipe Ebow, 90 Deg, 3/8 Inch Size | AB2KDY 1MJY4 EL038-90FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "€9.02
BANJO FITTINGS EL075-90 Poly Pipe Ebow, 90 Deg, 3/4 Inch Size | AB2KEA 1MJY6 EL075-90FNPT x FNPT3 / 4 "3 / 4 "€8.15
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ BANJO EL100-90 Ebow 90 Deg 1 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"€9.44
BANJO FITTINGS EL125-90 Poly Pipe 90 Deg Ebow, 1-1/4 Inch Size | AB2KEC 1MJY8 EL125-90FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "€12.65
BANJO FITTINGS EL150-90 Poly Pipe 90 Deg Ebow, 1-1/2 Inch Size | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "€19.62
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ BANJO EL200-90 Ebow 90 Deg 2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KEE 1MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"€20.97
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ BANJO EL300-90 Ebow 90 Deg 3 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KEF 1MJZ2 EL300-90FNPT x FNPT3"3"€99.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS EL050-90 Poly Pipe Ebow 90 Deg, Μέγεθος 1/2 ίντσας
€8.32 /μονάδα