Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS CPLG050 Pipe Coupling, 1/2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDJ 1MJW9

BANJO FITTINGS Σύζευξη σωλήνων CPLG050, 1/2 ίντσας Fpt 150 Psi Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KDJ Μοντέλο: CPLG050Cross Ref: 1MJW9
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
€9.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΓωνίαΧρώμαΠίεσηΠρόγραμμαΣτυλΘερμ. ΕύροςΤύπος νημάτωνΤιμή
BANJO FITTINGS CPLG100 Pipe Coupling 1 Inch Fpt 150 Psi Black | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Μαύρη-80--20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΝήμα NPT€9.84
BANJO FITTINGS CPLG125 Pipe Coupling 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Μαύρη150 psi80--20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΝήμα NPT€13.77
BANJO FITTINGS CPLG150 Pipe Coupling 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Μαύρη-80--20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΝήμα NPT€21.04
BANJO FITTINGS CPLG200 Pipe Coupling 2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Μαύρη-80--20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΝήμα NPT€23.01
BANJO FITTINGS CPLG025 Σύζευξη σωλήνων, μέγεθος 1/4 ίντσας, πολυπροπυλένιο | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Αρχικό-Νήμα NPT€11.38
BANJO FITTINGS 75FTP Θηλυκός σύνδεσμος, με προστατευτικό σπειρώματος, μέγεθος 3/4 ίντσες | BW8GGB 75FTP--------€6.17
RFQ
BANJO FITTINGS M100CPG Σύζευξη πολλαπλής φλάντζας, 1 x 1 ίντσα Μέγεθος | BW8GMP M100CPG1 "x 1"----Σύζευξη--€12.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Σύζευξη σωλήνων CPLG050, 1/2 ίντσας Fpt 150 Psi Μαύρο
€9.16 /μονάδα