Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS 200PL Βύσμα σκόνης με Cam And Groove, 2 ιντσών, πολυπροπυλένιο | AB2KBV 1MJR9

BANJO FITTINGS 200PL βύσμα σκόνης κάμερας και αυλάκωσης, 2 ίντσας, πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KBV Μοντέλο: 200PLCross Ref: 1MJR9
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
€10.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σκόνης
Τύπος σύνδεσηςΑνδρικός προσαρμογέας
Μέγεθος συζεύκτη2"
Τύπος ζεύξηςDP
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας225 psi
Μέγιστη πίεση125 psi
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συζεύκτηΥλικόΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS 100125PL Βύσμα σκόνης με κάμερα και αυλάκωση, 1 ίντσας, πολυπροπυλένιο | AA9KMQ 1DPJ7 100125PL1"Πολυπροπυλένιο300 psi1 "x 1 1 / 4"€6.93
BANJO FITTINGS 150PL Βύσμα σκόνης με κάμερα και αυλάκωση, 1-1/2 ίντσας, πολυπροπυλένιο | AA9KNQ 1DPN3 150PL1.5 "Πολυπροπυλένιο225 psi1 1 / 2 "€7.82
BANJO FITTINGS 300PL Βύσμα σκόνης με Cam And Groove, 3 ιντσών, πολυπροπυλένιο | AB2KCE 1MJT9 300PL3"Πολυπροπυλένιο150 psi3"€20.65
BANJO FITTINGS 400PL Dust Plug 4 ιντσών 75 Psi Αρσενικός προσαρμογέας | AB2KCN 1MJU8 400PL4"Πολυπροπυλένιο75 psi4"€29.19
BANJO FITTINGS 75PL Dust Plug 3/4 Inch 125 Psi Αρσενικός προσαρμογέας | AB2KCV 1MJV5 75PL3 / 4 "Πολυπροπυλένιο-1/2 x 3/4 "€7.28
BANJO FITTINGS G100125PL Θηλυκό βύσμα ζεύξης, μέγεθος 1 ίντσας και μέγεθος 1 1/4 ίντσας | BW8GBE G100125PL----€5.96
RFQ
BANJO FITTINGS 75PLFD Βύσμα | BW8HYD 75 PLFD----€7.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS 200PL βύσμα σκόνης κάμερας και αυλάκωσης, 2 ίντσας, πολυπροπυλένιο
€10.63 /μονάδα