Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS 200F Προσαρμογέας 2 ιντσών 125 Psi Αρσενικός προσαρμογέας x Mnpt | AA9KNZ 1DPP2

BANJO FITTINGS 200F Προσαρμογέας 2 ιντσών 125 Psi Αρσενικός προσαρμογέας x Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KNZ Μοντέλο: 200FCross Ref: 1DPP2
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
€10.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Τύπος σύνδεσηςΑνδρικός προσαρμογέας x MNPT
Μέγεθος συζεύκτη2"
Τύπος ζεύξηςF
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος BarbσύνδεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΣτυλΤύπος σύνδεσηςΤιμή
BANJO FITTINGS 050F Προσαρμογέας, 3/4 x 1/2 ίντσα, 125 Psi, Πολυπροπυλένιο | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Ανδρικός προσαρμογέας x MNPT€8.69
BANJO FITTINGS 100A Adapter, Cam and Groove, 1 Inch Mare Adapter x 1 Inch Female NPT, Polypropylene | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Ανδρικός προσαρμογέας x FNPT€7.49
BANJO FITTINGS 100F Προσαρμογέας, έκκεντρο και αυλάκι, αρσενικός προσαρμογέας 1 ίντσας x αρσενικός προσαρμογέας 1 ίντσας NPT, πολυπροπυλένιο | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Ανδρικός προσαρμογέας x MNPT€8.56
BANJO FITTINGS 125A Adapter, Cam and Groove, 1 Inch Male Adapter x 1-1/4 Female NPT, Polypropylene | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Ανδρικός προσαρμογέας x FNPT€8.52
BANJO FITTINGS 125F Adapter, Cam and Groove, 1 Inch Male Adapter x 1-1/4 Male NPT, Polypropylene | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Ανδρικός προσαρμογέας x MNPT€10.17
BANJO FITTINGS 150A Προσαρμογέας 1-1/2 ιντσών 125 Psi Αρσενικός προσαρμογέας x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 λίβρες-Ανδρικός προσαρμογέας x FNPT€8.44
BANJO FITTINGS 150F Προσαρμογέας 1-1/2 ιντσών Αρσενικός προσαρμογέας x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 λίβρες-Ανδρικός προσαρμογέας x MNPT€8.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS 200F Προσαρμογέας 2 ιντσών 125 Psi Αρσενικός προσαρμογέας x Mnpt
€10.79 /μονάδα