Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS 200E Προσαρμογέας 2 ιντσών 125 Psi Πολυπροπυλένιο | AA9KNY 1DPP1

BANJO FITTINGS 200E Προσαρμογέας 2 ιντσών 125 Psi Πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KNY Μοντέλο: 200ECross Ref: 1DPP1
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
€11.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Τύπος σύνδεσηςΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank
Μέγεθος συζεύκτη2"
Τύπος ζεύξηςE
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγεθος σωλήνα2"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας200 psi
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος συζεύκτηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΤύπος ζεύξηςΥλικό φλάντζαςΤιμή
BANJO FITTINGS 050E Εξάρτημα κορμού και αυλάκωσης σωλήνα, αρσενικός προσαρμογέας 1/2 ίντσας | AA9KMG 1DPH8 050E300 psiΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank3 / 4 "-3 / 4 "EEPDM€8.79
BANJO FITTINGS 100E Adapter, 1 Inch 125 Psi Polypropylene | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank1"125 psi1"EEPDM€8.87
BANJO FITTINGS 125E Adapter, 1 x 1-1/4 Inch, 125 Psi Polypropylene | AA9KND 1DPL1 125E300 psiΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank1"125 psi1"EEPDM€9.95
BANJO FITTINGS 150E Προσαρμογέας 1-1/2 Inch 125 Psi Πολυπροπυλένιο | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM€9.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS 200E Προσαρμογέας 2 ιντσών 125 Psi Πολυπροπυλένιο
€11.34 /μονάδα