Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS 050E Εξάρτημα κορμού και αυλάκωσης σωλήνα, αρσενικός προσαρμογέας 1/2 ίντσας | AA9KMG 1DPH8

BANJO FITTINGS 050E Εξάρτημα στελέχους σωλήνα και αυλάκωση, αρσενικός προσαρμογέας 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KMG Μοντέλο: 050ECross Ref: 1DPH8
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
€8.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Τύπος σύνδεσηςΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank
Μέγεθος συζεύκτη3 / 4 "
Τύπος ζεύξηςE
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγεθος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος συζεύκτηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΤύπος ζεύξηςΥλικό φλάντζαςΤιμή
BANJO FITTINGS 100E Adapter, 1 Inch 125 Psi Polypropylene | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank1"125 psi1"EEPDM€8.87
BANJO FITTINGS 125E Adapter, 1 x 1-1/4 Inch, 125 Psi Polypropylene | AA9KND 1DPL1 125E300 psiΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank1"125 psi1"EEPDM€9.95
BANJO FITTINGS 150E Προσαρμογέας 1-1/2 Inch 125 Psi Πολυπροπυλένιο | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM€9.28
BANJO FITTINGS 200E Προσαρμογέας 2 ιντσών 125 Psi Πολυπροπυλένιο | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiΑνδρικός προσαρμογέας x Hank Shank2"125 psi2"EEPDM€11.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS 050E Εξάρτημα στελέχους σωλήνα και αυλάκωση, αρσενικός προσαρμογέας 1/2 ίντσας
€8.79 /μονάδα