Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS 150D90 Coupler 1-1/2 Inch 125 Psi Polypropylene | AA9KNL 1DPL8

BANJO FITTINGS 150D90 Coupler 1-1/2 Inch 125 Psi Πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KNL Μοντέλο: 150D90Cross Ref: 1DPL8
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
€30.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCoupler
Γωνία90 Βαθμός
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα Coupler x FNPT
Μέγεθος συζεύκτη1.5 "
Τύπος ζεύξης90 μοίρες
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Μέγεθος1 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΠεριγραφή ζεύξηςΕίδοςΥλικόΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθοςΣτυλΤιμή
BANJO FITTINGS GHMT075B Coupler, 3/4 Inch X 3/4 Inch Ghmt | AC8TUL 3DTH2 GHMT075BMGHT x 3/4 "Γυναικείο μοχλό CamΑρσενικό θηλυκόCouplerΠολυπροπυλένιο300 psi3/4 x 3/4 "-€18.40
BANJO FITTINGS GHFT075D Coupler, 3/4 Inch X 3/4 Inch Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "Γυναικείο μοχλό κάμεραςΔιπλή γυναίκαCouplerΠολυπροπυλένιο300 psi3/4 x 3/4 "-€21.20
BANJO FITTINGS GGHMT075B Coupler, 3/4 Inch Coupler x 3/4 Inch Garden Hose Αρσενικό νήμα | BW8PNG GGHMT075B--Coupler----€13.80
RFQ
BANJO FITTINGS 150C90 Θηλυκός σύζευξη 90 μοιρών, στέλεχος σωλήνα, μέγεθος 1-1/2 ίντσα, πολυπροπυλένιο | BW8XGX 150C90--CouplerΑνοξείδωτο ατσάλι225 psi1 1 / 2 "Πολυπροπυλένιο€30.57
BANJO FITTINGS 200BFD Coupler, 2 Inch Coupler x 2 MPT | BW8XLX 200 BFD--Coupler----€27.66
RFQ
BANJO FITTINGS 200C90 Cam And Groove Coupling, 2 Inch Size, 2 Inch Hose Fitting, 4 37/64 Inch Length, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--ΣύζευξηΠολυπροπυλένιο225 psi2"Πολυπροπυλένιο€34.06
BANJO FITTINGS 150BFD Coupler, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150 BFD--Coupler----€35.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS 150D90 Coupler 1-1/2 Inch 125 Psi Πολυπροπυλένιο
€30.57 /μονάδα