Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS 100125CAP Cam And Groove Dust Cap, 1 ίντσας, πολυπροπυλένιο | AA9KMP 1DPJ6

BANJO FITTINGS Καπάκι σκόνης 100125CAP Cam And Groove, 1 ιντσών, πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KMP Μοντέλο: 100125CAPCross Ref: 1DPJ6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι σκόνης
Τύπος σύνδεσηςΓυναικεία ζεύγη
Μέγεθος συζεύκτη1"
Τύπος ζεύξηςDC
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη πίεση125 psi
Μέγεθος1 "x 1 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συζεύκτηΥλικόΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS 075CAP Dust Cap 3/4 Inch 125 Psi Θηλυκός Ζεύγος | AA9KMK 1DPJ2 075 ΚΑΠ3 / 4 "Πολυπροπυλένιο300 psi1/2 x 3/4 "€18.09
BANJO FITTINGS 150CAP Cam And Groove Dust Cap, 1-1/2 Inch, Πολυπροπυλένιο | AA9KNJ 1DPL6 150 ΚΑΠ1.5 "Πολυπροπυλένιο300 psi1 1 / 2 "€23.19
BANJO FITTINGS 200CAP Cam And Groove Dust Cap, 2 ιντσών, πολυπροπυλένιο | AA9KNV 1DPN7 200 ΚΑΠ2"Πολυπροπυλένιο200 psi2"€28.17
BANJO FITTINGS 300CAP Cam And Groove Dust Cap, 3 ιντσών, πολυπροπυλένιο | AB2KBZ 1MJT4 300 ΚΑΠ3"Πολυπροπυλένιο100 psi3"€45.56
BANJO FITTINGS 400CAP Καπάκι σκόνης 4 ιντσών 75 Psi Θηλυκός σύνδεσμος | AB2KCJ 1MJU4 400 ΚΑΠ4"Πολυπροπυλένιο100 psi4"€70.07
BANJO FITTINGS G075CAP Καπάκι | BW8PCV G075 ΚΑΠ----€13.13
RFQ
BANJO FITTINGS G100125CAP Καπάκι | BW8PZY G100125 ΚΑΠ----€14.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Καπάκι σκόνης 100125CAP Cam And Groove, 1 ιντσών, πολυπροπυλένιο
€18.65 /μονάδα