Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BAND-IT GRS314 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 1 - Πακέτο 16 | AF2XKL 6YRA5

BAND-IT GRS314 Σφιγκτήρας σωλήνα από γαλβανισμένο ανθρακούχο χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 1 - Πακέτο 16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2XKL Μοντέλο: GRS314Cross Ref: 6YRA5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€83.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Για σωλήνα OD Max. (Σε.)4-1/4
Για σωλήνα OD Min. (Σε.)1-1/8
Μέσα Dia.4-1 / 2 "
ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.4-1 / 2 "
Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.1"
Πάχος0.03 "
ΧαρακτηριστικάJunior Smooth ID
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.998
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.ΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BAND-IT GRP149 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Συσκευασία 10 | AF2XJZ 6YPZ4 149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Κέντρο διάτρησης5 / 8 "€26.24
BAND-IT GRP189 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AF2XKB 6YPZ6 189 GRP4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Κέντρο διάτρησης5 / 8 "€31.99
BAND-IT GRS308 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 1 - Πακέτο 24 | AF2XKJ 6YRA3 GRS 3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth ID5 / 8 "€62.40
BAND-IT GRS311 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 1 - Συσκευασία 24 | AF2XKK 6YRA4 GRS 3113"3"1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€96.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAND-IT GRS314 Σφιγκτήρας σωλήνα από γαλβανισμένο ανθρακούχο χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 1 - Πακέτο 16
€83.71 /μονάδα