Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BAND-IT GRS308 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 1 - Πακέτο 24 | AF2XKJ 6YRA3

BAND-IT GRS308 Σφιγκτήρας σωλήνα από γαλβανισμένο ανθρακούχο χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 1 - Πακέτο 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XKJ Μοντέλο: GRS308Cross Ref: 6YRA3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€62.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Για σωλήνα OD Max. (Σε.)2-1/8
Για σωλήνα OD Min. (Σε.)1-1/8
Μέσα Dia.2-1 / 4 "
ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.2-1 / 4 "
Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.1"
Πάχος0.03 "
ΧαρακτηριστικάJunior Smooth ID
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.503
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.ΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BAND-IT GRP149 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Συσκευασία 10 | AF2XJZ 6YPZ4 149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Κέντρο διάτρησης5 / 8 "€26.24
BAND-IT GRP189 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AF2XKB 6YPZ6 189 GRP4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Κέντρο διάτρησης5 / 8 "€31.99
BAND-IT GRS311 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 1 - Συσκευασία 24 | AF2XKK 6YRA4 GRS 3113"3"1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€96.94
BAND-IT GRS314 Σφιγκτήρας σωλήνα γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 1 - Πακέτο 16 | AF2XKL 6YRA5 GRS 3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€83.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAND-IT GRS308 Σφιγκτήρας σωλήνα από γαλβανισμένο ανθρακούχο χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 1 - Πακέτο 24
€62.40 /μονάδα