Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BAND-IT GRP079 Σφιγκτήρας ζώνης γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AC2NWV 2LPD5

BAND-IT GRP079 σφιγκτήρας ζώνης γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 3/4 ίντσες - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NWV Μοντέλο: GRP079Cross Ref: 2LPD5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ζώνης
Για σωλήνα OD Max. (Σε.)1-1/2
Για σωλήνα OD Min. (Σε.)3/4
Μέσα Dia.1-3 / 4 "
ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.1-3 / 4 "
Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.3 / 4 "
Πάχος0.025 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο διάτρησης
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
BAND-IT GRP039 Σφιγκτήρας ζώνης από γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 9 / 16in. - Πακέτο 10 | AC2NWQ 2LPD1 039 GRP13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€18.62
BAND-IT GRP049 Σφιγκτήρας ζώνης γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AC2NWR 2LPD2 049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.31
BAND-IT GRP059 Σφιγκτήρας ζώνης από γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AC2NWT 2LPD3 059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€20.51
BAND-IT GRP069 Σφιγκτήρας ζώνης από γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AC2NWU 2LPD4 069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€18.94
BAND-IT GRP089 Σφιγκτήρας ζώνης από γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AC2NWW 2LPD6 089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€19.35
BAND-IT GRP099 Σφιγκτήρας ζώνης από γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AC2NWX 2LPD7 099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€19.99
BAND-IT GRP109 Σφιγκτήρας ζώνης από γαλβανισμένο χάλυβα άνθρακα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 ίντσες - Πακέτο 10 | AC2NWY 2LPD8 109 GRP2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAND-IT GRP079 σφιγκτήρας ζώνης γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 3/4 ίντσες - Πακέτο 10
€21.24 /μονάδα