BALLYMORE TT9-13F Ανυψωτικό ρεζερβουάρ 5 πόδιαL 155 In.H | AF4AKZ 8N969

BALLYMORE TT9-13F Ανύψωση Top Tank 5 feetL 155 In.H

Στοιχείο: AF4AKZ Μοντέλο: TT9-13FΣταυρός: 8N969
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,743.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας δεξαμενής
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα τροχών
Βάθος βάσης60 "
Πλάτος πυθμένα28 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος155 "
Μήκος5ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων9
συνολικό ύψος155 "
Βάθος πλατφόρμας48 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων3"
Πλάτος βήματος24 "
Υποστηρίζεται / Δεν υποστηρίζεταιΑνυποστήρικτος
ΠάτημαΟδοντωτό
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 686.25
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)320.04
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςσυνολικό ύψοςΒάθος βημάτωνΤιμή
BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Load Cap | AD9QJE 4UDL6 TT-913Σμάλτο βαφήςΑνελκυστήρας προσωπικού δεξαμενής154 έως 206 "4.75 "€13,047.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE TT9-13F Ανύψωση Top Tank 5 feetL 155 In.H
€10,743.90 /μονάδα