Ballymore SNR4-2436 Roll Work Platform Steel Single 40 In.H | AF6CJG 9WKY9

BALLYMORE SNR4-2436 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6CJG Μοντέλο: SNR4-2436Cross Ref: 9WKY9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,093.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης54 "
Μήκος βάσης54 "
Πλάτος βάσης33 "
Πλάτος πυθμένα33 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ποδιών2
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος40 "
Βάθος πλατφόρμας36 "
Ύψος εξέδρας40 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5004
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΤιμή
Ballymore SEP3-3672 Πλατφόρμα Work Stople Steel Single 30 In.H | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "€2,053.29
RFQ
BALLYMORE SEP4-2448 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | Ab6bzd 20y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "€1,443.25
RFQ
BALLYMORE SEP4-2460 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "€1,563.69
RFQ
BALLYMORE SEP4-2472 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | Ab6bzf 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "€1,722.16
RFQ
BALLYMORE SEP4-3672 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "€2,451.86
RFQ
BALLYMORE SEP5-3660 Roll Work Platform Steel Single 50 In.h | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "€2,127.29
RFQ
BALLYMORE SEP5-3648 Roll Work Platform Steel Single 50 In.h | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "€1,896.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE SNR4-2436 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h
€1,093.01 /μονάδα