BALLYMORE SEP4-2460 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | AB6BZE 20Y808

BALLYMORE SEP4-2460 Roll εργασίας Πλατφόρμα Χάλυβα Ενιαία 40 In.h

Στοιχείο: AB6BZE Μοντέλο: SEP4-2460Σταυρός: 20Y808
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,563.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης78 "
Μήκος βάσης78 "
Πλάτος βάσης33 "
Πλάτος πυθμένα33 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
Αριθμός ποδιών2
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος79 "
Βάθος πλατφόρμας60 "
Ύψος εξέδρας40 "
Μήκος πλατφόρμας60 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.95
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)220.98
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΤιμή
Ballymore SEP3-3672 Πλατφόρμα Work Stople Steel Single 30 In.H | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "€2,053.29
RFQ
BALLYMORE SEP4-2448 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | Ab6bzd 20y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "€1,443.25
RFQ
BALLYMORE SEP4-2472 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | Ab6bzf 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "€1,722.16
RFQ
BALLYMORE SEP4-3672 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "€2,451.86
RFQ
BALLYMORE SEP5-3660 Roll Work Platform Steel Single 50 In.h | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "€2,127.29
RFQ
BALLYMORE SEP5-3648 Roll Work Platform Steel Single 50 In.h | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "€1,896.97
RFQ
BALLYMORE SEP5-3672 Roll Work Platform Steel Single 50 In.h | AB6BZK 20Y813 SEP5-367286 "96 "96 "72 "50 "72 "36 "36 "€2,349.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE SEP4-2460 Roll εργασίας Πλατφόρμα Χάλυβα Ενιαία 40 In.h
€1,563.69 /μονάδα