BALLYMORE SNR3-3636 Roll Work Platform Steel Single 30 In.h | AF4GJZ 8VXW0

BALLYMORE SNR3-3636 Roll Work Platform Steel Single 30 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4GJZ Μοντέλο: SNR3-3636Cross Ref: 8VXW0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,176.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης48 "
Μήκος βάσης48 "
Πλάτος βάσης41 "
Πλάτος πυθμένα41 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ποδιών2
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος30 "
Βάθος πλατφόρμας36 "
Ύψος εξέδρας30 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.9
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΤιμή
Ballymore SEP3-3672 Πλατφόρμα Work Stople Steel Single 30 In.H | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "€2,005.61
RFQ
BALLYMORE SEP4-2448 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | Ab6bzd 20y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "€1,386.35
RFQ
BALLYMORE SEP4-2460 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "€1,490.49
RFQ
BALLYMORE SEP4-2472 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | Ab6bzf 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "€1,710.94
RFQ
BALLYMORE SEP4-3672 Roll Work Platform Steel Single 40 In.h | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "€2,339.66
RFQ
BALLYMORE SEP5-3660 Roll Work Platform Steel Single 50 In.h | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "€2,024.95
RFQ
BALLYMORE SEP5-3648 Roll Work Platform Steel Single 50 In.h | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "€1,898.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE SNR3-3636 Roll Work Platform Steel Single 30 In.h
€1,176.62 /μονάδα