BALLYMORE MSL-10 Scissor Lift Push-Περίπου 500 lb Καπ. | AH2GKJ 26X078

BALLYMORE MSL-10 Scissor Lift Push-Περίπου 500 lb Καπ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GKJ Μοντέλο: MSL-10Σταυρός: 26Χ078

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,051.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλίδι ανύψωσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Κάστερ Ντία.6"
Τροχίσκοι(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Κλειστός Ύψος5 πόδια 10 "
κίνησηςPush-Around
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)16 πόδια.
Συνολικό μήκος51 "
συνολικό πλάτος31 "
Βάθος πλατφόρμας46 "
Ύψος εξέδρας9 '10 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Ύψος στοιβασίας70 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 379.6632
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Outrigger Footprint L : Χωρίς εξάρσεις
    • Outrigger Footprint W : Χωρίς εξάρσεις
    • Επέκταση πλατφόρμας: 118 "
    • Απόσταση από το έδαφος: 6 "
    • Μεικτό βάρος οχήματος: 787 lb.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE MSL-10 Scissor Lift Push-Περίπου 500 lb Καπ.
€13,051.12 /μονάδα