ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V1044-O Φίλτρο λιπαντικού Κάλτσα / πλήρης ροής με διπλό στάδιο / κενό-cl | AE2UUB 4ZLE1

BALDWIN FILTERS V1044-O Κάλτσα φίλτρου λιπαντικού/πλήρως ροής με διπλό σταδίου/vac-cl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UUB Μοντέλο: V1044-OCross Ref: 4ZLE1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€48.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλτσα λιπαντικού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος9.75 "
Μέσα Dia.1.25 "
Μήκος9.75 "
Εκτός Dia.4.125 "
Πλάτος4.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)44.7
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Vac-Cel, Full-Flow, Dual-Stage

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V1874T Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Κάλτσα / κενό-cel | AC2XDH 2NUL6 V1874T17 "2.75 "17 "6.5 "6.5 "€72.83
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V1645C Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Κάλτσα / κενό-cel | AC2XEN 2NUR9 V1645C16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "€78.62
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V1656T Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Κάλτσα / διπλό | AC2XHW 2NVD7 V1656T16 "1-1 / 16 "16 "4.5 "4.5 "€59.22
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V1240-C Φίλτρο λαδιού Κάλτσα / by-pass / vac-cel | AE2VNR 4ZNP4 V1240-Γ12 "1-1 / 16 "12 "4.125 "4.12 "€82.42
BALDWIN FILTERS V429-FF Lube Filter Sock / Fast-flow With Dual-Stage / Vac-cel | AE2XQE 4ZVR1 V429-FF29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "€74.89
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V429-B Φίλτρο λαδιού Κάλτσα / κενό-cel | AE2XUA 4ZWA7 V429-Β29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "€106.08
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V7129-C Φίλτρο λαδιού Κάλτσα / βαμβάκι / σιζάλ | AE2XVY 4ZWH3 V7129-Γ31.25 "1.156 "31.25 "4.375 "4.38 "€170.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS V1044-O Κάλτσα φίλτρου λιπαντικού/πλήρως ροής με διπλό σταδίου/vac-cl
€48.23 /μονάδα