Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS PT23018 Φίλτρο καυσίμου 4-15/32 ίντσες Μήκος x 1-25/32 ίντσες Διάμετρος | AH9VGY 45AN71

BALDWIN FILTERS PT23018 Φίλτρο καυσίμου 4-15/32 ίντσες μήκος x 1-25/32 ίντσες διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9VGY Μοντέλο: PT23018Cross Ref: 45AN71

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό στοιχείο φίλτρου
Σχεδιασμός φίλτρουΜόνο στοιχείο
Ύψος4 15 / 32 "
Μήκος4 15 / 32 "
Εκτός Dia.1-25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1361
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υδραυλικό στοιχείο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT9430-MPG Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου 7 H In | AA6PWP 14M083 PT9430-MPGΠεριστροφή7"3.375 "υδραυλικό φίλτρο7"5.125 "5.125 "€143.83
Φίλτρα BALDWIN PT9432-MPG Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 PT9432-MPGΠεριστροφή12 15 / 16 "2.125 "υδραυλικό φίλτρο12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€420.00
Φίλτρα BALDWIN PT90-10 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2KZJ 2KYB1 PT90-10Περιστροφή9"3.375 "υδραυλικό φίλτρο9"5.125 "5.125 "€26.45
BALDWIN FILTERS PT707-HD Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου | AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDΠεριστροφή9 9 / 32 "1.593υδραυλικό φίλτρο9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€30.61
BALDWIN FILTERS PT91 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2LNM 2KZU3 PT91Περιστροφή7"3.375 "υδραυλικό φίλτρο7"5.125 "5.125 "€54.59
BALDWIN FILTERS PT510 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2LQE 2KZZ1 PT510Περιστροφή8 15 / 16 "1-23 / 32 "υδραυλικό φίλτρο8 15 / 16 "4.5 "4.5 "€28.90
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT8363 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου 8 31/32 Μήκος ίντσας | AC2WZH 2NTZ2 PT8363Περιστροφή9.156 "1-9 / 16 "υδραυλικό φίλτρο9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€88.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS PT23018 Φίλτρο καυσίμου 4-15/32 ίντσες μήκος x 1-25/32 ίντσες διάμετρος
€119.41 /μονάδα