Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS P999HD Στοιχείο φίλτρου λαδιού πλήρους ροής | AC3FXT 2TCV6

BALDWIN FILTERS P999HD Στοιχείο φίλτρου λαδιού πλήρους ροής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FXT Μοντέλο: P999HDCross Ref: 2TCV6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο φίλτρου λιπαντικού
Σχεδιασμός φίλτρουΜόνο στοιχείο
Ύψος9 11 / 16 "
Μέσα Dia.11/16" and 1-9/16"
Μήκος9 11 / 16 "
Εκτός Dia.4-31 / 32 "
Πλάτος4 31 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Heavy Duty, Full-Flow

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN P7489 Στοιχείο φίλτρου λαδιού 4 3/16 H In | AA6PWG 14M076 P7489Μόνο στοιχείο4.187 "5/16 "και 13/16"Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού4.187 "2.25 "2.25 "€16.76
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN P7488 Στοιχείο φίλτρου λαδιού 4 1/32 H In | AA6PWH 14M077 P7488Μόνο στοιχείο4.031 "1-11 / 16 "Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού4.031 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€22.07
BALDWIN FILTERS P7490 Στοιχείο φίλτρου λαδιού | AB6RYL 22D122 P7490Μόνο στοιχείο2 1 / 5 "17 / 32 "Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού2.187 "1-23 / 32 "2 3 / 5 "€23.33
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT670 Λιπαντικό / υδραυλικό στοιχείο φίλτρου / πλήρης ροή | AC2KXB 2KXV4 PT670Περιστροφή9 9 / 32 "1.593Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€20.16
BALDWIN FILTERS P7235 Στοιχείο φίλτρου λαδιού | AC2KXJ 2KXW2 P7235Μόνο στοιχείο6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού6 11 / 16 "3.25 "3.25 "€49.89
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BC110 Παράκαμψη φίλτρου λαδιού Στοιχείο / φυγόκεντρο | AC2KYH 2KXY6 BC110Μόνο στοιχείο4.5 "9/16 "και 5/8"Φυγοκεντρικό στοιχείο λιπαντικού4.5 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€40.39
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN P20-HD Στοιχείο φίλτρου λαδιού πλήρους ροής | AC2KYU 2KXZ7 P20-HDΜόνο στοιχείο9 1 / 16 "1.5 "Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€23.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS P999HD Στοιχείο φίλτρου λαδιού πλήρους ροής
€24.98 /μονάδα