ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN LL1902-FN Φίλτρο αέρα Μεγάλη διάρκεια / εξωτερικό | AE2ETC 4WZZ8

BALDWIN FILTERS LL1902-FN Φίλτρο αέρα Μεγάλης διάρκειας/εξωτερικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ETC Μοντέλο: LL1902-FNCross Ref: 4WZZ8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€94.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο φίλτρου αέρα
Σχεδιασμός φίλτρου αέραΜόνο στοιχείο
Ύψος16 5 / 16 "
Μήκος16 5 / 16 "
Εκτός Dia.7-15 / 16 "
Πλάτος7 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)43.94
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8421310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στοιχείο φίλτρου εξωτερικού αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
BALDWIN FILTERS LL1667-FN Στοιχείο φίλτρου αέρα / μεγάλη διάρκεια ζωής | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "€54.39
BALDWIN FILTERS LL1846 Στοιχείο φίλτρου αέρα / μεγάλη διάρκεια ζωής Εξωτερικά | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "€130.71
BALDWIN FILTERS LL1884 Στοιχείο φίλτρου αέρα / μεγάλη διάρκεια ζωής | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€162.20
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN LL1885 Στοιχείο φίλτρου αέρα/μεγάλη διάρκεια ζωής εξωτερικά | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "€113.01
BALDWIN FILTERS LL2360FN Στοιχείο φίλτρου αέρα / μεγάλη διάρκεια ζωής | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "€106.68
BALDWIN FILTERS LL2418FN Στοιχείο φίλτρου αέρα / μεγάλη διάρκεια ζωής | AC2WWL 2NTP4 LL2418FN15 5 / 16 "15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€90.73
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN LL2685 Στοιχείο φίλτρου αέρα / μεγάλη διάρκεια ζωής Μήκος 16 ίντσας | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€167.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS LL1902-FN Φίλτρο αέρα Μεγάλης διάρκειας/εξωτερικό
€94.03 /μονάδα