Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS G34-AF Σφουγγάρι Ο-ring δακτύλιος O-ring | AE2QFX 4YYA1

BALDWIN FILTERS G34-AF Σφουγγάρι O-ring O-ring

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QFX Μοντέλο: G34-AFΣταυρός: 4YYA1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςO-Ring
Ύψος5 / 16 "
Μέσα Dia.12.375 "
ΥλικόΣφουγγάρι
Εκτός Dia.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4016931050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES1023 Δακτύλιος O-ring Buna N | AE2PYD 4YWZ6 ES10231 / 16 "2-31 / 64 "Buna-N2.625 "€1.70
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES1036 Δακτύλιος O-ring Buna N | AE2PYE 4YWZ7 ES10367 / 64 "31 / 64 "Buna-N11 / 16 "€2.35
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES1049 Στεγανοποιητικό δακτύλιος O-ring Buna N | AE2PYF 4YWZ8 ES10497 / 64 "35 / 64 "Buna-N3 / 4 "€3.04
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES1067 Δακτύλιος O-ring Buna N | AE2PYG 4YWZ9 ES10679 / 64 "55 / 64 "Buna-N1-9 / 64 "€3.61
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES1074 Δακτύλιος O-ring Buna N | AE2PYZ 4YXA1 ES10747 / 64 "23 / 64 "Buna-N9 / 16 "€3.70
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES3012 Δακτύλιος O-ring Buna N | AE2PZA 4YXA4 ES30129 / 64 "1-31 / 64 "Buna-N1 49 / 64 "€7.09
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES3028 Δαχτυλίδι O-ring Buna N | AE2PZB 4YXA6 ES30289 / 64 "63 / 64 "Buna-N1-17 / 6 "€2.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS G34-AF Σφουγγάρι O-ring O-ring
€6.45 /μονάδα