Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS BT9454 Hydraulic Filter 4-5/32 x 10-3/8 Inch | AJ2GJZ 49T325

BALDWIN FILTERS BT9454 Υδραυλικό φίλτρο 4-5/32 x 10-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2GJZ Μοντέλο: BT9454Σταυρός: 49T325

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος10.375 "
Μήκος10.375 "
Εκτός Dia.4.156 "
Πλάτος4.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9305
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος υγρού: Υδραυλικό
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Υδραυλικό Spin-on με Παξιμάδι Αφαίρεσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BT9433 Υδραυλικό περιστρεφόμενο | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BT9436-MPG Υδραυλικό φίλτρο Περιστροφή 6 1/8 H σε | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BALDWIN FILTERS BT839-10 Υδραυλικό φίλτρο, Spin On Design, 5-13/32 Inch Length | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.97
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BT287-10 Υδραυλικό φίλτρο Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BT259 Λιπαντικό πλήρους ροής / υδραυλικό Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B236 Λιπαντικό / υδραυλικό φίλτρο Περιστροφή πλήρους ροής | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BALDWIN FILTERS BT839 Υδραυλικό φίλτρο, Σχεδίαση Spin-On, Βαθμολογία 12 Micron | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BT9454 Υδραυλικό φίλτρο 4-5/32 x 10-3/8 ίντσες
€107.28 /μονάδα