Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS BF9923-O Κασέτα φίλτρου καυσίμου Μήκος 5-1/4 ίντσες | AH7LPK 36VX16

BALDWIN FILTERS BF9923-O Κασέτα φίλτρου καυσίμου μήκους 5-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7LPK Μοντέλο: BF9923-OCross Ref: 36VX16

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο διαχωριστή καυσίμου / νερού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος5.25 "
Μήκος5.25 "
Εκτός Dia.3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5908
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Spin-on καυσίμου με θύρα με σπείρωμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF788 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / δευτερεύον | AC2KWK 2KXT7 BF7884 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€21.66
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF979 Φίλτρο καυσίμου Spin-on / primer | AC2LCR 2KYL1 BF9798 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€22.05
BALDWIN FILTERS PF935 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου / πρωτεύον | AC2LDJ 2KYN8 PF9353"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "€13.93
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF784 Φίλτρο καυσίμου Spin-on / primer | AC2LGW 2KZA1 BF7849.5 "-9.5 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€48.68
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF992 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / δευτερεύον | AC2LHU 2KZC6 BF9925.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.62
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1201 Στοιχείο / διαχωριστικό φίλτρου καυσίμου | AC2LJG 2KZD9 BF12015 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€45.02
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF798 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AC2LKD 2KZG2 BF7986.593-6.5933-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9923-O Κασέτα φίλτρου καυσίμου μήκους 5-1/4 ίντσες
€74.25 /μονάδα