Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9893 Φίλτρο καυσίμου 6-5 / 32 x 3-11 / 16 x 6-5 / 32 ίντσες | AJ2GJH 49T310

BALDWIN FILTERS BF9893 Φίλτρο καυσίμου 6-5/32 x 3-11/16 x 6-5/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2GJH Μοντέλο: BF9893Σταυρός: 49T310

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο διαχωριστή καυσίμου / νερού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος6.156 "
Μήκος6.156 "
Εκτός Dia.3-11 / 16 "
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία Micron: 5
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Fuel Spin-on

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
BALDWIN FILTERS BF9836-D Στοιχείο φίλτρου καυσίμου Δευτερεύον | AB6RYN 22D124 BF9836-Δ5 4 / 9 "1 / 2 "4 17 / 32 "3-7 / 32 "3.88 "€51.61
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1249 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AC2LPT 2KZX8 BF12498 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€44.26
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9874-DM Διαχωριστικό καυσίμου / νερού Φίλτρο 5 5/16 ίντσες | AD6FDG 45C036 BF9874-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€65.52
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9875-DM Διαχωριστικό καυσίμου / νερού Φίλτρο 5 5/16 ίντσες | AD6FDH 45C037 BF9875-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€62.00
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1389-O Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AE2VMW 4ZNL1 BF1389-Ο3 17 / 32 "-3 17 / 32 "4.25 "4.25 "€68.66
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1386-O Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AE2VWT 4ZPF3 BF1386-Ο5.187 "-5.187 "4.25 "4.25 "€69.73
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1388-O Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AE2VWU 4ZPF4 BF1388-Ο5.125 "-5.125 "4.25 "4.25 "€127.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9893 Φίλτρο καυσίμου 6-5/32 x 3-11/16 x 6-5/32 ίντσες
€61.26 /μονάδα