Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1223-O Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστροφή 5 7/32 H In | AA6PVX 14M067

BALDWIN FILTERS BF1223-O Διαχωριστής καυσίμου/νερού Spin On 5 7/32 H In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PVX Μοντέλο: BF1223-OΣταυρός: 14M067

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο διαχωριστή καυσίμου / νερού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος5 7 / 32 "
Μήκος5 7 / 32 "
Εκτός Dia.4.25 "
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.774
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1292-O Περιστρεφόμενο καύσιμο | AA3TDF 11U559 BF1292-ΟΠεριστροφή6 5 / 16 "-6 5 / 16 "4.156 "4.156 "€113.24
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7990 Περιστρεφόμενο καύσιμο | AA3TDG 11U560 BF7990Περιστροφή5.5 "-5.5 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "€46.83
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9807 Φίλτρο καυσίμου σε σειρά | AA3TDH 11U561 BF9807Περιστροφή4.625 "-4.625 "2.125 "2.12 "€92.02
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9835-D δευτ. Στοιχείο καυσίμου | AA3TDJ 11U562 BF9835-ΔΠεριστροφή5 9 / 32 "5 / 8 "5 9 / 32 "3.187 "3.187 "€63.92
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1348-O Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστρεφόμενο | AB6RYD 22D115 BF1348-ΟΠεριστροφή5"-5.187 "4.25 "4.5 "€100.90
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1212 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AC2KVZ 2KXR4 BF1212Περιστροφή7.437 "-7.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€33.74
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7674-D Στοιχείο φίλτρου καυσίμου / δευτερεύον / διαχωριστικό | AC2KWW 2KXU8 BF7674-ΔΠεριστροφή5 31 / 32 "21 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€46.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1223-O Διαχωριστής καυσίμου/νερού Spin On 5 7/32 H In
€66.94 /μονάδα