Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1214 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AC3FUP 2TCH6

BALDWIN FILTERS BF1214 Φίλτρο καυσίμου Spin-on/διαχωριστής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FUP Μοντέλο: BF1214Cross Ref: 2TCH6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος7 13 / 32 "
Μήκος7 13 / 32 "
Εκτός Dia.3-11 / 16 "
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1346 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AC2LEP 2KYU1 BF13468 9 / 32 "Διαχωριστής φίλτρου καυσίμου8 9 / 32 "4.25 "4.25 "€69.67
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1394-SP Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AE3MTY 5ECP6 BF1394-SP8.875 "Διαχωριστής φίλτρου καυσίμου8.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€50.57
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1398-O Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AE3MWY 5ECY7 BF1398-Ο5.625 "Διαχωριστής φίλτρου καυσίμου5.625 "3-21 / 32 "3 21 / 32 "€54.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1214 Φίλτρο καυσίμου Spin-on/διαχωριστής
€37.58 /μονάδα