BALDOR MOTOR ZDVSNM3542 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6ZTM

BALDOR MOTOR ZDVSNM3542 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZTM Μοντέλο: ZDVSNM3542

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,621.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή10.4 LB-FΤ
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο2.2/1.1
Ροπή πλήρους φορτίου2.27 LB-FΤ
HP.75 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα1.2 / .6
Μέγιστη. RPM6000
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.64 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.75 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηD
RPM1740
Χαρακτηριστικά3519M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1168L
    • Ροπή Pull-Up: 6.61 LB-FT
    • SL Hz: 2
    • Εκκίνηση ρεύματος: 9.77 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΔιασπασμένη ροπήΤάξηΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΜαγνητικό ρεύμαΜέγιστη. RPMΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 ΤΕ-FF-13.9/6.952700-€10,564.94
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 ΤΕ-FF-17/8.52700-€11,220.07
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€6,420.38
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hp---F---€6,965.97
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€8,070.03
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 ΤΕ-FF-10.2/5.14500-€8,831.50
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, TEFC, 284TC Frame | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 ΤΕ-FF-24/122700-€13,421.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3542 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Frame
€3,621.52 /μονάδα