Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSNCP3587T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Frame | AJ6ZTG

BALDOR MOTOR ZDVSNCP3587T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZTG Μοντέλο: ZDVSNCP3587T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,691.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Αποδοτικότητα86.5%
Τύπος περιβλήματοςΔΕΔ
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size145TC
Πλήρες φορτίο5.6/2.8
HP2 hp
Μονωτική κατηγορίαH
Εκτίμηση IP44
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος14.61 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.7/8 ""
Θερμική προστασίαΘερμοστάτης
Τάση230 / 460 V
Βάρος73 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΔιασπασμένη ροπήΤάξηΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΜαγνητικό ρεύμαΜέγιστη. RPMΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 ΤΕ-FF-13.9/6.952700-€10,564.94
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 ΤΕ-FF-17/8.52700-€11,220.07
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€6,420.38
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hp---F---€6,965.97
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€8,070.03
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 ΤΕ-FF-10.2/5.14500-€8,831.50
Μοτέρ BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, TEFC, 284TC Frame | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 ΤΕ-FF-24/122700-€13,421.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNCP3587T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Frame
€5,691.12 /μονάδα