BALDOR MOTOR ZDFRPM25304C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEFC, FL2570C Frame | AJ6ZNK

BALDOR MOTOR ZDFRPM25304C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEFC, FL2570C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZNK Μοντέλο: ZDFRPM25304C

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,651.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
ΥποσημειώσειςRPM AC
κορνίζαFL2570C
Frame SizeFL2570C
ΣυχνότηταN / A
HP30
Μονωτική κατηγορίαH
ΒάσηΜετωπικός
Παραγωγή30 HP
Φάση3
RPM1780/3555
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 232.1996
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠερίφραξηκορνίζαΤάσηFrame SizeHPΠαραγωγήΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEBC, FL1844C Πλαίσιο | AJ6ZMT ZDBRPM18154C1TEBCFL1844CZ460FL1844CZ1515 HP3€12,296.22
BALDOR MOTOR ZDBRPM18204C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEBC, FL1852C Πλαίσιο | AJ6ZMU ZDBRPM18204C1TEBCFL1852CZ460FL1852CZ2020 HP3€13,129.65
BALDOR MOTOR ZDBRPM21304C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 50 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6ZMV ZDBRPM21304C1TEBCFL2162CZ460FL2162CZ3030 HP3€13,281.09
BALDOR MOTOR ZDBRPM21404 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEBC, FL2173 Frame | AJ6ZMW ZDBRPM214041TEBCFL2173Z460FL2173Z4040 HP3€13,972.74
BALDOR MOTOR ZDBRPM25504 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEBC, FL2570 Frame | AJ6ZMX ZDBRPM255041TEBCFL2570Z460FL2570Z5050 HP3€15,186.36
BALDOR MOTOR ZDBRPM25604 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, TEBC, FL2578 Frame | AJ6ZMY ZDBRPM256041.00--460 VFL2578Z60 hp-3 π.Χ.-
RFQ
BALDOR MOTOR ZDBRPM25754 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEBC, FL2586 Frame | AJ6ZMZ ZDBRPM257541TEBCFL2586Z460FL2586Z7575 HP3€24,157.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDFRPM25304C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEFC, FL2570C Frame
€14,651.51 /μονάδα