BALDOR MOTOR Μοτέρ XEFRPM21104 Severe Duty, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, HL215T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZLP Μοντέλο: XEFRPM21104

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,542.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Frame SizeHL215T
Πλήρες φορτίοΗ 10.0
HP10 hp
Μονωτική κατηγορίαH
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση
Σχεδιασμός NEMAB
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Shaft Dia.1.375 "
Τάση460 V
Βάρος188 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFrame SizeΠλήρες φορτίοHPShaft Dia.ΒάροςΤιμή
BALDOR MOTOR XEFRPM25154 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, HL254T Πλαίσιο | AJ6ZLT XEFRPM25154HL245TΗ 15.015 hp1.625 "210 λίβρες€11,420.91
BALDOR MOTOR XEFRPM25204 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, HL256T Frame | AJ6ZLU XEFRPM25204HL256TΗ 20.020 hp1.625 "230 λίβρες€12,299.44
BALDOR MOTOR XEFRPM28254 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, HL284T Frame | AJ6ZLZ XEFRPM28254HL284TΗ 25.225 hp1.875 "290 λίβρες€13,179.06
BALDOR MOTOR XEFRPM28304 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, HL286T Frame | AJ6ZMA XEFRPM28304HL286TΗ 30.030 hp1.875 "352 λίβρες€14,057.58
BALDOR MOTOR XEFRPM32404 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, HL324T Frame | AJ6ZMD XEFRPM32404HL324TΗ 40.040 hp2.124 "480 λίβρες€15,139.11
BALDOR MOTOR XEFRPM32504 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, HL326T Frame | AJ6ZME XEFRPM32504HL326TΗ 49.050 hp2.124 "575 λίβρες€16,159.41
BALDOR MOTOR XEFRPM36604 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, TEFC, HL364T Frame | AJ6ZMF XEFRPM36604HL364TΗ 60.060 hp2.374 "760 λίβρες€21,660.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ XEFRPM21104 Severe Duty, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, HL215T Frame
€10,542.39 /μονάδα