BALDOR MOTOR WDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6ZLD

BALDOR MOTOR WDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZLD Μοντέλο: WDL3507

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,111.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές11.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή6.38 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 5.5
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3520L
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή0.750 hp
Συνολικό μήκος12.23 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος64
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Ταχύτητα1,725 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 115 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 68.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Πλύσιμο
    • Ροπή Pull-Up: 5.88 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 34.6 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 70 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 89 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΕνισχυτέςκορνίζαΤάσηΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR WDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6ZLC WDL35041.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 ΒΗ 3.73520L0.500 hp12.23 "€1,803.73
BALDOR MOTOR WDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6ZLE WDL35101.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 ΒΗ 6.43524L1.000 hp13.23 "€2,441.38
Μοτέρ BALDOR MOTOR WDL3514T White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6ZLG WDL3514T1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115 V 230 ΒΗ 6.23532LC1.500 hp14.18 "€1,565.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR WDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame
€2,111.99 /μονάδα