BALDOR MOTOR VWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6ZKT

BALDOR MOTOR VWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZKT Μοντέλο: VWDM3542

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,195.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές2.4/1.2
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή9.58 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου2.24 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.781 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74
ΑναθεώρησηG
RPM1750
Θερμ. Αύξηση80 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3516M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7.05 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1496L
    • Ροπή Pull-Up: 6.13 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 9.72 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR VEFWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,651.05
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FΤ1---1 Amps€1,663.34
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FΤ1.5---1.37 Amps€1,784.16
BALDOR MOTOR VEWDM3538 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWU VEWDM353884-------€1,348.98
BALDOR MOTOR VEWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWV VEWDM354284-------€1,484.91
BALDOR MOTOR VEWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,842.03
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEWDM3546T White Washdown, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,856.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame
€1,195.65 /μονάδα