BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZKL

BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZKL Μοντέλο: VWDL3510

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,434.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές11.8/5.9
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή7.19 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου2.99 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.48 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηB
RPM1725
Θερμ. Αύξηση104 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3528L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 9.56 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1496L
    • Ροπή Pull-Up: 5.65 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 42.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR VWDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FΤ.52.89 Amps.56580 βαθμοί Γ€1,810.77
BALDOR MOTOR VWDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FΤ. 754.05 Amps. 756780 βαθμοί Γ€2,126.06
BALDOR MOTOR VWDL3514 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FΤ1.51.76 Amps1.59682 βαθμοί Κελσίου€2,920.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame
€2,434.34 /μονάδα