BALDOR MOTOR VSSWDM3537 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame, Inox | AJ6ZJU

BALDOR MOTOR VSSWDM3537 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame, Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZJU Μοντέλο: VSSWDM3537

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,888.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές1.9-1.8 / .9
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή3.2 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου0.75 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.53 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηR
RPM3450
Θερμ. Αύξηση67 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3513M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 2.5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1951A01
    • Ροπή Pull-Up: 2.2 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΒάσηHPΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame, Inox | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps€9,707.15
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame, Inox | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps€11,257.20
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame, Inox | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps€9,862.91
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame, Inox | AJ6PXJ CESSWDM3545Η 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€2,192.91
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame, Inox | AJ6PXK CESSWDM3546Η 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€2,184.42
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame, Inox | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps€2,216.50
Μοτέρ BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame, Inox | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps€2,216.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VSSWDM3537 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame, Inox
€1,888.95 /μονάδα