BALDOR MOTOR VP3575-14 Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 1.5 hp, 1.1kW, TEFC, 3536P, D90C Πλαίσιο | AJ6ZFW

BALDOR MOTOR VP3575-14 Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 1.5 hp, 1.1kW, TEFC, 3536P, D90C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZFW Μοντέλο: VP3575-14

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,705.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ρεύμα οπλισμού7.7
Τάση οπλισμού180
ΒάσηRG
Βούρτσες2 / BP5000T15
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζαD90C
ΜόνωσηF
Εκτίμηση IP54
KW / HP1.1 / 1.5 ΤΕ
ΒάσηF2
Πλαίσιο NEMA / IECD90C
Παραγωγή1.1 / 1.5 ΤΕ
ΑναθεώρησηS
RPM1750TE
Χαρακτηριστικά3536P
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1049L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΡεύμα οπλισμούΒούρτσεςΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάκορνίζαHPΤιμή
BALDOR MOTOR VP3411-14 Κινητήρας DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 0.25 hp, 0.18kW, TEFC, D71C Πλαίσιο | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 ΤΕ1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-€2,335.70
BALDOR MOTOR VP3416-14 Κινητήρας DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 0.33 hp, 0.25kW, TEFC, D71C Πλαίσιο | AJ6ZFG VP3416-14.25 / .33 ΤΕ1.72 / BP5000AW14AB1750 ΤΕ3413PD71C-€1,417.94
BALDOR MOTOR VP3426-14 Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 0.50 hp, 0.37kW, TEFC, D71C Πλαίσιο | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 ΤΕ2.52 / BP5000AW14Y1750 ΤΕ3420PD71C-€2,540.03
BALDOR MOTOR VP3428-14 Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 3000 RPM, 0.50 hp, 0.37kW, TEFC, D71C Πλαίσιο | AJ6ZFJ VP3428-14-------.5€1,449.38
BALDOR MOTOR VP3436-14 Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 0.75 hp, 0.56kW, TEFC, D80C Πλαίσιο | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 ΤΕ3.72 / BP5000AW14-1750 ΤΕ3428PD80C-€2,975.11
BALDOR MOTOR VP3439-14 Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 3000 RPM, 0.75 hp, 0.56kW, TEFC, D80C Πλαίσιο | AJ6ZFN VP3439-14-------. 75€2,633.36
BALDOR MOTOR VP3455-14 Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 1 hp, 0.75kW, TEFC, 3435P, D80C Πλαίσιο | AJ6ZFQ VP3455-14.75 / 1 ΤΕ52 / BP5000AW14V1750 ΤΕ3435PD80C-€3,619.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VP3575-14 Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 1.5 hp, 1.1kW, TEFC, 3536P, D90C Πλαίσιο
€6,705.87 /μονάδα