BALDOR MOTOR VLECP3769T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213LP Frame | AJ6ZCR

BALDOR MOTOR VLECP3769T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213LP Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZCR Μοντέλο: VLECP3769T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,581.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη αντλία κινητήρα
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα213LP
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 8.6
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Max. Ταχύτητα5,400 rpm
Τύπος κινητήρα0732M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή7.500 hp
Συνολικό μήκος22.51 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,510 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VLCP3769T
    • Εύρος ταχύτητας σταθερής ροπής: 6
    • Κάλυμμα στάγδην: Κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 91.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: H
    • Ανυψωτικές ωτίδες: Κάθετες ανυψωτικές ωτίδες
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 14 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Super-E Chemical Processing
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: ώση
    • Κωδικός προσώπου τροχαλίας: P-Base
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: P-Base Groove & Key
    • Διάμετρος άξονα: 1.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR VLECP2333T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254LP Frame | AJ6ZCJ VLECP2333T15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 Β€15,860.14
BALDOR MOTOR VLECP2334T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256LP Frame | AJ6ZCK VLECP2334T20.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 Β€16,437.88
BALDOR MOTOR VLECP2394T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254LP Frame | AJ6ZCL VLECP2394T15.000 hp38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FΤ25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 Β€16,372.71
BALDOR MOTOR VLECP3660T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182LP Frame | AJ6ZCM VLECP3660T3.000 hp6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 Β€8,854.82
BALDOR MOTOR VLECP3661T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182LP Frame | AJ6ZCN VLECP3661T3.000 hp8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€9,052.11
BALDOR MOTOR VLECP3663T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 182LP Frame | AJ6ZCP VLECP3663T5.000 hp11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FΤ22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 Β€9,747.88
BALDOR MOTOR VLECP3665T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 182LP Frame | AJ6ZCQ VLECP3665T5.000 hp14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 Β€9,124.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VLECP3769T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213LP Frame
€11,581.58 /μονάδα