BALDOR MOTOR VL3515-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZBM

BALDOR MOTOR VL3515-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZBM Μοντέλο: VL3515-50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,566.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Ενισχυτές19.4/9.7
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή8.7 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου3.6 LB-FΤ
HP2
Hz50
ΜόνωσηF
Μόλυβδος4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
ΑναθεώρησηAU
RPM2850
Χαρακτηριστικά3535LC
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1372L
    • Ροπή Pull-Up: 5.2 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 120 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάHPΤιμή
BALDOR MOTOR VL3501-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAK VL3501-50606.4/3.23.4 LB-FΤAB1425 IP5485 βαθμοί Γ3418L. 33€780.48
BALDOR MOTOR VL3503-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAM VL3503-50776.6/3.32.1 LB-FΤZ2850 IP5492 βαθμοί Γ3420L.5€708.48
BALDOR MOTOR VL3504-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAP VL3504-50767.2/3.63.8 LB-FΤAA1425 IP5484 βαθμοί Γ3428L.5€904.32
BALDOR MOTOR VL3506-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAT VL3506-50869.2/4.62.75 LB-FΤAL2850 IP54-3520L. 75€816.00
BALDOR MOTOR VL3507-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAW VL3507-507610/510.3 LB-FΤAK1425 IP54-3524L. 75€1,071.36
BALDOR MOTOR VL3509-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAZ VL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L1€960.00
BALDOR MOTOR VL3510-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZBC VL3510-508212.4/6.210.8 LB-FΤAJ142576 βαθμοί Γ3532L1€1,226.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VL3515-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€1,566.72 /μονάδα