BALDOR MOTOR VFWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6YXW

BALDOR MOTOR VFWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YXW Μοντέλο: VFWDM3542

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,139.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Αποδοτικότητα78.5%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Frame Size56C
Πλήρες φορτίο2.8/1.4
HP3 / 4 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP44
Τοποθέτηση ΤύποςΓ-πρόσωπο
Συνολικό μήκος12.24 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5/8 ""
Τάση230 / 460 V
Βάρος31 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR VEFWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,651.05
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FΤ1---1 Amps€1,663.34
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FΤ1.5---1.37 Amps€1,784.16
BALDOR MOTOR VEWDM3538 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWU VEWDM353884-------€1,348.98
BALDOR MOTOR VEWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWV VEWDM354284-------€1,484.91
BALDOR MOTOR VEWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,842.03
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEWDM3546T White Washdown, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,856.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VFWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame
€1,139.41 /μονάδα