BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YXN

BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YXN Μοντέλο: VFDL3507M

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,261.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές8.8/4.4
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή7 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18,1 # 14 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 75
Φάση1
Συντελεστής ισχύος75
RPM1725
Θερμ. Αύξηση74 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3432LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10.2 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 6.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 35 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηHPΜόνωσηΤιμή
BALDOR MOTOR VFDL3501M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FΤ73 βαθμοί Γ3414L115/230. 33B€1,696.28
BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FΤ77 βαθμοί Γ3421L115/230.5B€1,942.90
BALDOR MOTOR VFDL3510M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FΤ99 βαθμοί Γ3528L115/2301F€2,557.63
BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6YXQ VFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FΤ-3532LC115 / 208-2301.5B€2,897.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame
€2,261.70 /μονάδα