BALDOR MOTOR VFDFL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YXH Μοντέλο: VFDFL3516TM

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,147.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές8.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή10.7 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 7.9
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3535LC
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος14.17 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος99
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,740 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 82.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: H
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 2 @ 16 AWG, A PH
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 10 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 52.8 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 75 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 93 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΕνισχυτέςκορνίζαΤαχύτηταΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR VFDFL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YXJ VFDFL3610TM1Η 15.5184TC1,750 rpmΗ 15.53640LC3.000 hp18.05 "€2,908.69
BALDOR MOTOR VFDFL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YXK VFDFL3612TM1Η 23.0184TC1,725 rpmΗ 23.03646LC5.000 hp18.04 "€3,552.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VFDFL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame
€2,147.59 /μονάδα