BALDOR MOTOR VEL11305 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLK

BALDOR MOTOR VEL11305 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YLK Μοντέλο: VEL11305

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,561.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.2
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3526LC
Αριθμός Πολωνών6
Παραγωγή0.500 hp
Συνολικό μήκος13.24 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος94
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Ταχύτητα1,140 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,200 rpm
Τάση115 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL1305
    • Κάλυμμα στάγδην: Κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 76.20%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR VEL11301 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLG VEL1130111.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FΤ851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 Β€915.93
BALDOR MOTOR VEL11303 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLH VEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 Β€779.52
BALDOR MOTOR VEL11304 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLJ VEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 Β€1,011.78
BALDOR MOTOR VEL11306 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLL VEL1130614.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 Β€812.16
BALDOR MOTOR VEL11307 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLM VEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FΤ901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 Β€1,184.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11305 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56C Πλαίσιο
€1,561.46 /μονάδα