BALDOR MOTOR VEJMM3710T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213JM Πλαίσιο | AJ6YLC

BALDOR MOTOR VEJMM3710T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YLC Μοντέλο: VEJMM3710T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,614.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές18.8/9.4
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή69.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα213JM
Ροπή πλήρους φορτίου22.4 LB-FΤ
HP7.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 14
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο4.4 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή7.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος81
ΑναθεώρησηF
RPM1770
Θερμ. Αύξηση65 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3736M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 41.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 36.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 70.1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEJMM3546T Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143JM Frame | AJ6YKR VEJMM3546TD3.1-3/1.512.5 LB-FΤ176043 βαθμοί Γ3519M208-230/460143JM€1,074.27
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEJMM3554T Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145JM Frame | AJ6YKU VEJMM3554TD4.5-4.4/2.219.2 LB-FΤ176053 βαθμοί Γ3526M208-230/460145JM€1,132.80
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEJMM3558T Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145JM Frame | AJ6YKW VEJMM3558TB6-5.8/2.923.9 LB-FΤ175574 βαθμοί Κελσίου3530M208-230/460145JM€1,357.47
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEJMM3611T Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182JM Frame | AJ6YKY VEJMM3611TA9-8.4/4.233.6 LB-FΤ176048 βαθμοί Γ3631M208-230/460182JM€1,548.17
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEJMM3615T Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184JM Frame | AJ6YLA VEJMM3615TA13.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ175087 βαθμοί Γ3642M208-230/460184JM€1,826.64
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEJMM3714T Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215JM Frame | AJ6YLE VEJMM3714TB25.4-24/12134 LB-FΤ177081 βαθμοί Κελσίου3752M208-230/460215JM€3,028.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3710T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213JM Frame
€2,614.87 /μονάδα