BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Τριφασικός κινητήρας φρένων, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6YFA

BALDOR MOTOR Τριφασικός κινητήρας φρένων VEBM3558T-5D, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YFA Μοντέλο: VEBM3558T-5D

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,611.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές2.4
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή24.1 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου5.95 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF3
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.48 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηF
RPM1755
Θερμ. Αύξηση73 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3530M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3558T -5D
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 18.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2105L
    • Ροπή Pull-Up: 16 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 19.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Τριφασικός κινητήρας φρένων, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Πλαίσιο | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FΤF176043 βαθμοί Γ3519M143TC€2,457.23
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Τριφασικός κινητήρας φρένων, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FΤE176053 βαθμοί Γ3526M145TC€2,557.29
BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Τριφασικός κινητήρας φρένων, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FΤC176050 βαθμοί Γ3628M182TC€3,447.50
BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Τριφασικός κινητήρας φρένων, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184TC Πλαίσιο | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FΤB175079 βαθμοί Γ3640M184TC€4,156.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Τριφασικός κινητήρας φρένων VEBM3558T-5D, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Frame
€2,611.11 /μονάδα