Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL1327M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODTF, 56HCY Πλαίσιο | AJ6XXU

BALDOR MOTOR PCL1327M Μοτέρ πλύσης πίεσης, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODTF, 56HCY Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XXU Μοντέλο: PCL1327M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,406.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές23
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή18.8 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηODTF
κορνίζα56HCY
Ροπή πλήρους φορτίου7.7 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 12 A PH, 3 # 18 B&J
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο8.9 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
ΑναθεώρησηAH
RPM3450
Χαρακτηριστικά3535LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 14.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 12.8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 122 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΑναθεώρησηΤιμή
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PL1327M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODTF, 56/56H Frame | AJ6XXZ PL1327Μ56 / 56HAG€1,334.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR PCL1327M Μοτέρ πλύσης πίεσης, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, ODTF, 56HCY Frame
€1,406.56 /μονάδα