BALDOR MOTOR JML3608T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184JM Frame | AJ6WTK

BALDOR MOTOR JML3608T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WTK Μοντέλο: JML3608T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,344.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές19.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή26 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184JM
Ροπή πλήρους φορτίου7.5 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.3 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος99
ΑναθεώρησηZ
RPM3450
Χαρακτηριστικά3640LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 15 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 12.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 128 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR JML3606T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 182JM Frame | AJ6WTJ JML3606TR29/14.514 LB-FΤ3634L115/230182JM35.5 Amps€1,879.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JML3608T JM Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184JM Frame
€2,344.32 /μονάδα