BALDOR MOTOR JL1323A Κινητήρας Jet Pump, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPV

BALDOR MOTOR JL1323A Κινητήρας Jet Pump, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WPV Μοντέλο: JL1323A

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,368.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές13
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή15.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου4.5 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος2 # 14 A PH, 2 # 18 B&J
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή3
Φάση1
Συντελεστής ισχύος93
ΑναθεώρησηAX
RPM3450
Θερμ. Αύξηση62 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3535LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - JL825A
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 13 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 108 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή
BALDOR MOTOR JL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPK JL1205ΑD6.2/3.11.7 LB-FΤ345043 βαθμοί Γ3416L115/230. 33€459.84
BALDOR MOTOR JL1301A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPL JL1301ΑL6/32.95 LB-FΤ172553 βαθμοί Γ3414L115/230. 33€529.92
BALDOR MOTOR JL1303A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPM JL1303ΑAB7.4/3.72.3 LB-FΤ345053 βαθμοί Γ3420L115/230.5€594.51
BALDOR MOTOR JL1304A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPN JL1304ΑQ8.4/4.24.35 LB-FΤ172578 βαθμοί Γ3418L115/230.5€623.04
BALDOR MOTOR JL1306A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPP JL1306ΑY11/5.53.98 LB-FΤ3450108 βαθμοί Κελσίου3424L115/230. 75€679.68
BALDOR MOTOR JL1307A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPQ JL1307ΑY10.2/5.15.5 LB-FΤ172590 βαθμοί Γ3428L115/230. 75€785.28
BALDOR MOTOR JL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPR JL1309ΑF14/75.3 LB-FΤ345047 βαθμοί Κελσίου3428L115/2301€901.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JL1323A Κινητήρας Jet Pump, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame
€1,368.52 /μονάδα