Μοτέρ BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Frame | AJ6VFJ

BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VFJ Μοντέλο: ENCP3581T-4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,688.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές1.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή15.8 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα143T
Ροπή πλήρους φορτίου2.99 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.02 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος70
ΑναθεώρησηE
RPM1765
Θερμ. Αύξηση36 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0524M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 11 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2069E
    • Ροπή Pull-Up: 9.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 15 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Πλαίσιο | AJ6VFK ENCP83580T-40520M1.36.1 LB-FΤ0.545 Amps0288N3450€1,543.26
BALDOR MOTOR ENCP83581T-4 Κινητήρας IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Πλαίσιο | AJ6VFL ENCP83581T-40524M1.515.8 LB-FΤ1.02 Amps0470H1765€1,688.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Frame
€1,688.49 /μονάδα