BALDOR MOTOR EMM3709 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 5.5kW, 3 Phase, TEFC, D132S Frame | AJ6VAK

BALDOR MOTOR EMM3709 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 5.5kW, 3 Phase, TEFC, D132S Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6VAK Μοντέλο: EMM3709

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,252.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC IEC Frame
Αποδοτικότητα89.5%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame SizeD132S
Πλήρες φορτίο19.4-18/9
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP54
kW5.50 kW
Τοποθέτηση ΤύποςΜετωπικός
Συνολικό μήκος17.66 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.38 mm "
Τάση208-230 / 460 V
Βάρος118 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.1
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3600 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΒάσηΠλαίσιο NEMA / IECΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR EMM2333 Κινητήρας IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 11kW, 3 Phase, TEFC, D160M Πλαίσιο | AJ6UZV ΕΜΜ233311KW38-36.2/18.1152 LB-FΤF2D160M7.12 Amps0411KW€3,711.81
BALDOR MOTOR EMM2334 Κινητήρας IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 15kW, 3 Phase, TEFC, D160L Πλαίσιο | AJ6UZW ΕΜΜ233415kW52-50/25218 LB-FΤF2D160L11.3 Amps0415KW€4,506.66
BALDOR MOTOR EMM3554 Κινητήρας IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1.1 kW, 3 Phase, TEFC, D90S Πλαίσιο | AJ6VAD ΕΜΜ3554--------€1,282.89
BALDOR MOTOR EMM3558 Κινητήρας IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90L Πλαίσιο | AJ6VAE ΕΜΜ35581.5KWTE6-5.8/2.923.9 LB-FΤB3D90L1.82 Amps041.5KWTE€1,308.39
BALDOR MOTOR EMM3559 Κινητήρας IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2 kW, 3 Phase, TEFC, D90L Πλαίσιο | AJ6VAF ΕΜΜ3559--------€1,473.59
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM3611 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2kW, 3 Phase, TEFC, D100L Πλαίσιο | AJ6VAG ΕΜΜ36112.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FΤB3D100L2.33 Amps042.2KW€1,468.86
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM3613 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D100L Πλαίσιο | AJ6VAH ΕΜΜ36133.70 kW-------€1,492.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3709 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 5.5kW, 3 Phase, TEFC, D132S Frame
€2,252.39 /μονάδα