BALDOR MOTOR EM4111T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 324T Πλαίσιο | AJ6UHY

BALDOR MOTOR EM4111T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 324T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UHY Μοντέλο: EM4111T

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,992.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Αποδοτικότητα93%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size324T
Πλήρες φορτίο64/32
HP25 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP44
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Σχεδιασμός NEMAB
Συνολικό μήκος30.28 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2-1 / 8 ""
Τάση230 / 460 V
ΕΓΓΥΗΣΗ3 Έτος
Βάρος560 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 222.2996
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1200 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM4111T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 324T Πλαίσιο
€8,992.83 /μονάδα