BALDOR MOTOR EM4107T-5 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284TS Πλαίσιο | AJ6UHC

BALDOR MOTOR EM4107T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284TS Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6UHC Μοντέλο: EM4107T-5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,610.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές22
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή122 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα284TS
Ροπή πλήρους φορτίου37.2 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP25
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 10
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.33 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή25
Φάση3
Συντελεστής ισχύος91
ΑναθεώρησηB
RPM3520
Θερμ. Αύξηση86 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0950M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 150.75
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 69.2 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2138L
    • Ροπή Pull-Up: 59.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 168 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THT EM2333T-58-Η 21.0204 LB-FΤ--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256 Frame | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJD EM2334T-58-Η 28.0369 LB-FΤ--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FΤ15F--4.8 Amps€3,917.60
BALDOR MOTOR EM3554-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZH EM3554-5-Η 1.8---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOTOR EM3555-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56H Frame | AJ6TZT EM3555-5-Η 2.0---B3526M-€1,235.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM4107T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284TS Πλαίσιο
€5,610.20 /μονάδα